Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69412800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69412800
EAN/GTIN:
     4008838309599
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Bambus Ablage Terra L 2er Set

Mit den hochwertigen Bad-Ablagen der Serie Terra verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein warmes und natürliches Ambiente. Sie sind der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. So werden die schönen Aufbewahrungsboxen garantiert zu Ihrem persönlichen Interior-Highlight.

In diesem komfortablen Set erhalten Sie die Ablage Terra L zweimal. Die Ablage sieht nicht nur dekorativ aus, sie hält auch alle Utensilien griffbereit, die für das tägliche Wohlbefinden im Bad und gesamten Haushalt wichtig sind. Sie ist ideal zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Schmuck, Büromaterial usw. Besonders praktisch: alle Ablagen der Bad-Serie Terra lassen sich problemlos übereinander stapeln.

Gefertigt ist die attraktive Box aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Material: Bambus
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 22 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 604 g

Highlights:

  • Zwei dekorative Badezimmerablage für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Schmuck, Büromaterial & Co.
  • Aus hochwertigem, widerstandsfähigem Bambus, absolut im Trend als schnell nachwachsender Rohstoff
  • Stapelbar und kombinierbar mit vielen weiteren Ablagen und Boxen der Terra-Badserie
  • Maße (B x H x T): 22 x 7 x 15 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
604 g
Bruttogewicht:
1010 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
22,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je 1.8 l, Fassungsvermögen: 3.6 l
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, wenko badablagen, badablage, stapelkasten braun, bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.