Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-69441800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69441800
EAN/GTIN:
     4008838315842
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO VacuumLoc® WC-Set Quadro 2-teilig Edelstahl, WC-Garnitur und Toilettenpapierhalter, rostfrei

Die Vacuum-Loc® Serie Quadro verbindet puristische, elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie begeistern nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern auch durch ihr quadratisches Design und der Herstellung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl. Somit sind sie auch optimal für den Nassbereich geeignet. In diesem praktischen 2er Badezimmer-Set der Serie erhalten Sie die WC-Garnitur Quadro und den passenden Toilettenpapierhalter.

Mit der praktischen WC-Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der abnehmbare Bürstenbehälter aus weiß-satiniertem Kunststoff ist leicht zu reinigen und hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit. Die WC-Bürste verfügt über einen weißen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8,5 cm.

Der praktische Toilettenpapierhalter ist mit einem Deckel zum Staubschutz ausgestattet. Die Toilettenpapierrolle wird einfach auf den handlichen Halter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden. So hält der nützliche Helfer im Bad und Gäste-WC das Toilettenpapier stets griffbereit.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit der Innovation Vacuum-Loc® Befestigung ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs® sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Material: Accessoires: Edelstahl rostfrei, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff (ABS)
Farbe: Accessoires: Glänzend, Vacuum-Loc® Adapter: Chrom
Maße B/H/T: 9,5 cm x 37 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 810 g

Highlights:

  • Set aus Toilettenpapier-Rollenhalter und WC-Bürstenhalter (Bürste mit weißem, auswechselbarem Bürstenkopf mit Ø 8,5 cm)
  • Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl mit Vacuum-Loc® Adaptern für eine Befestigung ohne Bohren
  • Vacuum-Loc® Saug-System hält auf allen luftundurchlässigen Flächen dank Vakuum-Technik
  • Vacuum-Loc®s beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
  • Auf diese Produkt ehaben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
810 g
Bruttogewicht:
1310 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
WC-Bürstenhalter (BxHxT): 9,5 x 37 x 12,5 cm, Toilettenpapierhalter (BxHxT): 13 x 11,5 x 14 cm
Farbe:
Accessoires: Glänzend, Vacuum-Loc® Adapter: Chrom
Material:
Accessoires: Edelstahl rostfrei, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.