Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69495800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69495800
EAN/GTIN:
     4008838328569
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
wenko holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 25er Set

Die optimalen Aufhänger für Kleidungsstücke: Die Kleiderbügel sind durch ihre Form besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hemden, Blusen und Sakkos.

Die praktischen Bügel verfügen über Hosensteg und Rockeinkerbung. Ihre samtig-beflockte Anti-Rutsch-Beschichtungen sind nicht nur angenehm griffig, sondern geben den Kleidungsstücken auch Halt und beugen vor lästigem Herunterfallen der Kleidung vor. Zusätzlich überzeugen die Bügel durch ihre extra dünne Form, die im Schrank äußerst platzsparend ist.

Das Kleiderbügel-Set aus Kunststoff in Grau besteht aus 25 Kleiderbügeln. Die Haken sind drehbar.

Bitte keinen feuchten oder nassen Wäschestücke auf diese Bügel hängen!

Material: ABS
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 45 cm x 23,5 cm x 0,4 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
1100 g
Länge Einzelartikel:
0,4 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Grau
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel grau, weiß;grau;silber;kunststoff;holz;anti;rutsch;rutschfest;dünn;extra;ergonomisch;bügel;kleider;jacken;schrank;metall;garderobe;rutschhemmend;gummiert;tshirt;hangers;coat;ohne;plastik;platzsparend;basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.