Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69496800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69496800
EAN/GTIN:
     4008838325216
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 25er Set

Modernes minimalistisches Design bieten die Aluminium Kleiderbügel Lux. Die schwarzen Garderobenbügel sind in satinierter Ausführung erhältlich.

Besonders gut eignen sie sich für enge Garderoben und Schränke. So können platzsparend alle Kleidungsstücke aufgehangen und sortiert werden. Die Bügel sind in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich.

In diesem praktischen Set sind 25 Kleiderbügel enthalten.

Material: Aluminium
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 19 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 270 g

Highlights:

  • Moderner Aluminium Kleiderbügel
  • Garderobenbügel in satinierter Ausführung
  • Minimalistisches Design in Schwarz
  • Äußerst stabil im praktischen 25er Set
  • Maße (B x H x T): 42 x 19 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
270 g
Bruttogewicht:
770 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kunststoff, holz, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.