Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste & Spülstation
Artikel-Nr.:
     C4401-69517800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69517800
EAN/GTIN:
     4008838331934
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste

WENKO Easy-Squeez-e Spül-Set Anthrazit, Silikon Flaschenbürste 38cm & Easy Squeez-e Spülstation

Das Spülwunder-Set von WENKO macht Schluss mit unschönen Spuren. Die praktische Flaschenbürste aus hochwertigem Silikon reinigt effektiv ohne zu verkratzen, egal ob Kunststoff-, Edelstahl- oder Glasflaschen und Tassen. Kombiniert mit Easy Squeez-e Spülstation bestehend aus Seifen/Spülmittelspender und Easy Squeez-e-Dosierer mit Ablage, bringt Stil und jede Menge Funktionalität in die Küche.

Durch einfaches Quetschen der Flasche wird die gewünschte Menge Spülmittel bequem dosiert. Auch im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, denn auch Flüssigseife und Duschgel sowie Körperlotion lassen sich mit dem cleveren Spender kinderleicht dosieren.

Die Fachjury des Plus X Award hat die WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e für 2017 ausgezeichnet. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit dem Spülmittelspender Easy Squeez-e von WENKO ein cleveres, komfortables und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.

Der moderne Seifenspender kann ebenfalls individuell mit bis zu 250 ml Flüssigseife, Duschgel oder Waschlotion gefüllt werden. Auch in der Küche macht er als Spülmittelspender eine gute Figur, denn auch Spülmittel lässt sich mit dem cleveren Spender einfach dosieren.
Der Clou ist der extra große Pumpkopf für eine noch einfachere Handhabung. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.

Durch die Länge von 38 cm bei einem Durchmesser von 3,5 cm säubert die zuverlässige Reinigungsbürste auch lange Flaschenhälse mit engen Öffnungen, wie Karaffen, Thermoskannen und Vasen gründlich und wirkt dem Schmutz effektiv entgegen. Ideal eignet sich diese hygienische Bürste auch zum Säubern von Babyflaschen.
Die clevere Spülbürste aus langlebigem Silikon ist leicht zu reinigen und trocknet schnell. So sorgt sie in jedem Haushalt für eine saubere Küche.

Material: Polyresin, Silikon
Farbe: Grau, Grau
Maße B/H/T: 7 cm x 18 cm x 15 cm
Nettogewicht: 755 g

Highlights:

  • Spülwunder-Set: Bestehend aus der Easy Squeez-e Spülstation und der Flaschenbürste mit extra langem Stiel im trendigen Anthrazit
  • Praktische Spülstation: Nachfüllbarer Easy Squeez-e und Pump-Seifenspender – Spülmittel und Handseife an einem Platz
  • Praktische Flaschenbürste: Der extra lange Hals und die hochwertige Silikonbürste sorgen für eine leichte Reinigung von schmalen, langen Vasen, Kannen und Babyflaschen
  • Ausgezeichnet: Der Easy Squeez-e wurde ausgezeichnet für Bedienkomfort und Funktionalität von der Jury des Plus X Awards 2017
  • Großes Volumen: Ca. 250 ml Fassungsvermögen je Dosierer, Maße (B x H x T): 15 x 18 x 7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
755 g
Bruttogewicht:
1250 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Silikon Flaschenbürste: 3,5 x 38 cm, Easy Squeez-e Spülstation: 7 x 18 x 15 cm
Farbe:
Grau, Grau
Material:
Polyresin, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.