Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz, 10er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz, 10er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz, 10er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz, 10er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     C4401-69563800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69563800
EAN/GTIN:
     4008838342534
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz, 10er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Mir von WENKO ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover.
Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich modernem Design ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Er ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Kleiderschrank für Ordnung zu sorgen.
Der formschöne Bügel ist dabei platzsparend und ermöglich die Aufhängung Ihrer Kleidung im Kleiderschrank und an der Garderobe.

Ebenfalls geeignet ist der Kleiderbügel für die offene Kleideraufbewahrung.
Der dekorative schwarze Bügel setzt Ihre Kleidung auf dem Kleiderständer gekonnt in Szene, ohne ihnen dabei die Show zu stehlen.

Bieten Sie Ihrer Kleidung die Bühne, die sie verdient mit dem Kleiderbügel Mir von WENKO. Dieses Set beinhaltet 10 Kleiderbügel Mir in Schwarz.

Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 19 cm x 1,6 cm
Nettogewicht: 1400 g
  • Das kleine Schwarze: Der formschöne Kleiderbügel Mir von Wenko präsentiert sich in schwarzem Gewandt. Dadurch setzt er gekonnt Akzente, ohne Ihren Kleidern dabei die Show zu stehlen.
  • Ordnung im gesamten Haushalt: Geeignet ist der Bügel beispielsweise für Kleiderstangen, Kleiderständer & Garderoben. Der Ordnungshelfer hält ihre liebsten Stücke übersichtlich griffbereit und bietet ihnen einen sicheren Platz. Auch im Kleiderschrank sorgt er dafür, dass Ihre Anziehsachen einen geordneten, und vor Staub geschützten, Platz haben.
  • Ideal für Jacken, Blazer & Co.: Platzsparend und praktisch lassen sich auf dem Kleiderbügel mit einer Breite von 45 cm Cardigans, Strickjacken, Pullover und Blusen aufhängen. Auch Sakko, Blazer und Jacke spendet der Garderobenbügel in jugendlich modernem Design halt.
  • Maße: Das Maß des Socken-Netzes beträgt (B x H x T) 17 x 40 x 17 cm, die BH-Wäschenetze messen je 24 x 11 x 16 cm, die Abmessungen der drei Wäschebeutel betragen (B x H): 25 x 45 cm (1 kg), 50 x 70 cm (3 kg) und 60 x 90 cm (5 kg).
  • Lieferumfang: 10 x Kleiderbügel Mir von WENKO, schwarze Kleiderbügel aus Kunststoff, Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1400 g
Bruttogewicht:
1600 g
Länge Einzelartikel:
1,6 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel-holz, kleiderbügel schwarz, kleiderbügel kinder, kleiderbügel samt, kleiderbügel metall, kinder kleiderbügel, baby kleiderbügel, kleiderbügel hosen, kleiderbügel gold, kleiderbügel platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.