Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Silber, 5er Set, Garderobenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Lux Silber, 5er Set, Garderobenbügel
WENKO Kleiderbügel Lux Silber, 5er Set, Garderobenbügel
WENKO Kleiderbügel Lux Silber, 5er Set, Garderobenbügel
Artikel-Nr.:
     C4401-69570800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69570800
EAN/GTIN:
     4008838316542
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko kleiderbügel holz
holzkleiderbügel buche

WENKO Kleiderbügel Lux Silber, 5er Set, Garderobenbügel

Modernes minimalistisches Design bietet der Aluminium Kleiderbügel Lux. Der in Silber gehaltene Garderobenbügel ist in satinierter Ausführung erhältlich.

Filigran, tragfähig und mit edler Oberfläche spendet der stabile Bügel Ihren liebsten Stücken einen ordentlichen Platz. Besonders gut eignet er sich für enge Garderoben und Schränke. So können Kleidungsstücke platzsparend aufgehängt und sortiert werden. Dank einer Tiefe von 0,8 cm sorgt der stoffschonende Aluminiumbügel dafür, dass Kleider, Sakkos, Blazer & Co. knitterfrei aufbewahrt werden können.

Verstecken brauch sich der Haushaltshelfer aber nicht. Seine moderne Optik macht ihn zu einem fabelhaften Jackenhalter an der Garderobe und ist zeitgleich ein absoluter Blickfang. Ob an der Kleiderstange oder dem Garderobenständer - der Kleiderbügel Lux von WENKO ist der ideale Begleiter für Ihre Kleideraufbewahrung.

Der Bügel ist zudem in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich.

Dieses attraktive 5er Set umfasst 5 Kleiderbügel Lux in Silber.

Material: Aluminium
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 42 cm x 19 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 890 g
  • Modern, minimalistisches Design: Filigran, tragfähig und mit edler Oberfläche spenden die stabilen Bügel Ihren liebsten Stücken einen ordentlichen Platz. Die stoffschonenden Garderobenbügel halten Jacken, Mäntel Cardigans sowie Blazer, Sakkos und Hemden allzeit bereit.
  • Einrichtungstrend Silber: Hergestellt aus hochwertigem Aluminium überzeugen die Kleiderhalter in silbernem Gewand. Der stylische Metallic Trend lässt sich auch mit anderen Wohn-Accessoires hervorragend aufgreifen. In Kombination mit einer schwarzen Kleiderstange kommen die schönen Bügel hervorragend zur Geltung und sorgen zudem für den angesagten Loft-Charakter.
  • Der ideale Begleiter für eine offene Kleideraufbewahrung: Verstecken müssen sich die schmalen Bügel nicht. Ob auf der Kleiderstange, am Kleiderständer oder in offenen Kleiderschränken - der zeitlose Kleiderhaken ist garantiert ein Hingucker!
  • Natürliches Design: Der Bambus Bürstenhalter ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! In Kombination mit dem schwarzen Stiel der WC-Bürste erhält die Garnitur einen unverwechselbaren Loft-Stil.
  • Lieferumfang: 5 x Kleiderbügel Lux von WENKO, Maße (B x H x T) je Bügel: 42 x 19 x 0,8 cm, Silber
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
890 g
Bruttogewicht:
1090 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel-holz, kleiderbügel schwarz, kleiderbügel kinder, kleiderbügel samt, kleiderbügel metall, kinder kleiderbügel, baby kleiderbügel, kleiderbügel hosen, kleiderbügel gold, kleiderbügel platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.