Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schneidebrett Bambus, 4-teilig, 2 x 28 x 20 cm und 2 x 33 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schneidebrett Bambus, 4-teilig, 2 x 28 x 20 cm und 2 x 33 x 25 cm
WENKO Schneidebrett Bambus, 4-teilig, 2 x 28 x 20 cm und 2 x 33 x 25 cm
WENKO Schneidebrett Bambus, 4-teilig, 2 x 28 x 20 cm und 2 x 33 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-69585800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69585800
EAN/GTIN:
     4008838351024
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

WENKO Schneidebrett Bambus, 4-teilig, 2 x 28 x 20 cm und 2 x 33 x 25 cm

WENKO vereinfacht die Arbeit in der Küche! So beispielsweise mit den hochwertigen Schneidebrettern Bambus M und Bambus M+. Da macht Grillen, Kochen und Backen gleich viel mehr Spaß.

Das stabile Schneidebrett hat viele praktische Funktionen und eine hervorragende Qualität. Unschöne Kratzer auf der Arbeitsplatte werden mit dem Küchenbrett ganz einfach vermieden. Durch das praktische Griffloch ist die Handhabung kinderleicht. Bei Nichtgebrauch kann das Küchenbrett immer griffbereit und platzsparend an die Wand gehängt werden.

Besonders geeignet ist das beidseitig verwendbare Küchenbrett als Tranchier- und Schneidbrett für Fisch, Fleisch oder Obst und Gemüse. Natürlich kann das Schneidbrett auch direkt als attraktive Servierplatte genutzt werden. Die Bambusplatte dient auch als ideale Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen.

Das Allround-Talent für die Küche ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart, messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Material: Schneidebrett: Bambus
Farbe: Schneidebrett: Braun
Maße B/H/T: 33 cm x 0,8 cm x 25 cm
Nettogewicht: 1510 g
  • Hochwertige Schneidbretter: Die Allround-Talente Bambus Schneidebrett M und Schneidbrett M+ für die Küche sind aus Bambus gefertigt, welcher nicht nur hart, messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt daher absolut im Trend.
  • Die idealen Helfer in der Küche: Besonders geeignet sind die beidseitig verwendbaren Küchenbretter als Tranchier- und Schneidbrett für Fisch, Fleisch oder Obst und Gemüse. Natürlich können die Holzschneidebretter auch direkt als attraktive Servierplatte genutzt werden. Die Bambusplatten dienen auch als idealer Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen oder als rustikales Tablett für Baguette und Brot.
  • Platzsparende Aufbewahrung: Die stabilen Brettchen haben viele praktische Funktionen und eine hervorragende Qualität. Unschöne Kratzer auf der Arbeitsplatte werden mit den Holzbrettchen ganz einfach vermieden. Durch das praktische Griffloch ist die Handhabung kinderleicht. Bei Nichtgebrauch können die Holzbretter immer griffbereit und platzsparend an die Wand gehängt werden.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an den Allzweckkörben haben, sind diese aus verchromten Metall mit Anti-Rutsch-Gummierung gefertigt.
  • Lieferumfang: 4 x Schneidbrettchen Bambus von WENKO, 2 x M Küchenbrett Maße (B x H x T): 28 x 0,8 x 20 cm; 2 x M+ Bambusbrett, Maße (B x H x T): 33 x 0,8 x 25 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1510 g
Bruttogewicht:
1710 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
0,8 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Farbe:
Schneidebrett: Braun
Material:
Schneidebrett: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, wenko schneidebrett bambus, holz brettchen, schneidbrett, Schneidebrett Holz, Holzbrett, Frankfurter Brett, Frühstücksbrettchen Holz, Holzbrett Küche groß, Blumtal, Schneidebrett Bambus, Pizzabrett, Schneidebretter, Cuttin Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.