Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer
Artikel-Nr.:
     C4401-69806800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69806800
EAN/GTIN:
     4008838385326
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch

WENKO Bambus Balkon-Klapptisch Waikiki, Zum einhängen an Balkongeländer

Gerade in Großstädten verfügen die schönsten Wohnungen häufig nur über kleine Balkone, die begrenzt Stellfläche bieten. Damit Sie sich dennoch an einem Tag mit schönem Wetter gemütlich nach draußen setzen können, bietet WENKO Ihnen mit dem Klapptisch Waikiki eine platzsparende Balkon-Lösung aus Bambus.

Der WENKO Balkontisch Waikiki ist aus modernem Bambus hergestellt. Da Bambus ein schnell nachwachsender Rohstoff ist, trägt er einen Teil zu einer nachhaltigen Ausstattung bei. Der am Balkongeländer eingehängte kleine Tisch bietet Platz zum Abstellen von Gläsern, Tassen und Tellern. Ob alleine oder zu zweit lädt der komprimierte Bambus-Tisch zum Verweilen auf dem Balkon ein. Stellen Sie den Stuhl entweder vor den Tisch oder je einen Stuhl rechts und links neben den Tisch, je nachdem wie viel Stellfläche Ihr Balkon hergibt. Auch um eine Ablage für Sonnenbrille, Sonnencreme und das spannende Buch zu haben, ist der Klapptisch Waikiki eine nutzerorientierte Lösung. Damit Sie den ansprechenden Tisch im Außenbereich nutzen können, verfügt er über eine lackierte Oberfläche. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Tischplatte nach unten klappen und das Möbelstück misst Maße (BxHxT) 64 x 65 x 6 cm.

Die Maße des stufenlos einstellbaren Tisches betragen ohne die schwarz lackierten Wandhalter aus Metall (B x H x T) 64 x 65 x 44 cm, die Tischplatte hat ein komfortables Maß von (B x H x T) 60 x 1,8 x 42 cm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 30 kg. Damit Sie den kleinen Tisch wunderbar nutzen können, benötigen Sie ein Geländer, an das Sie die Konstruktion befestigen können oder eine niedrige Wand. Hierfür sollte das Gerüst eine maximale Wandstärke von 0 – 15,5 cm haben, sodass Sie die stufenlos einstellbaren Wandhalter anbringen können.

Zudem ist der Bambustisch Waikiki mit Abstandshaltern ausgestattet, die, wenn die Wand nach unten gehend dünner wird, zwischen Geländer und dem stufenlos einstellbaren Halter maximal. 6 cm bringen. Die Höhe, in der sich die Tischplatte befindet, hängt von Ihrem Balkongeländer ab. Als Faustformel lässt sich folgendes sagen: Höhe der Wand/ des Geländers minus 15/20/25 cm, je nachdem, in welchen Löchern Sie den Wandhalter montieren. Der Rahmen aus Bambus hat eine Stärke von (B x T) 2 x 4 cm, die Waagerechte Stange oberhalb der Tischplatte hat eine Höhe von 4 cm. Der Abstand zwischen dem unteren Rahmen und der Unterseite der Tischplatte beträgt 40,5 cm, zwischen dem äußeren Rahmen und der Mittelverstrebung an der sich der Abstandshalter befindet liegen 29,5 cm.

Nun haben Sie die wesentlichen Eckdaten an der Hand. Auf den Geschmack gekommen? Dann legen Sie mit dem Klapptisch Waikiki von WENKO gleich mit der Neugestaltung Ihres Balkons los und seien Sie gut vorbereitet für die Frühlings- und Sommer-Saison!


Material: Klapptisch: Bambus, Halterungen: lackiertes Metall
Farbe: Klapptisch: Braun
Maße B/H/T: 64 cm x 65 cm x 44 cm
Nettogewicht: 4286 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4286 g
Bruttogewicht:
4925 g
Länge Einzelartikel:
44 cm
Höhe Einzelartikel:
65 cm
Breite Einzelartikel:
64,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Die Maße unten in Feld Box sind OHNE schwarze Wandhalter gemessen
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentisch, Schreibtisch;Beistelltisch;Camping;Klapptisch;Tisch;Gartentisch;Campingtisch;Bambus;Esstisch;Balkonmöbel;Gartenmöbel;kleiner Tisch;Balkontisch;Klapptisch Wand;Balkon;Wandklapptisch;Balkon Möbel;Grilltisch;Balkonmöbel kleiner Balkon;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.