Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale
Artikel-Nr.:
     C4401-69982800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69982800
EAN/GTIN:
     4008838380505
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Geschirr-Abtropfkorb

WENKO Geschirrabtropfer Single, Mit abnehmbarem Besteckkorb und Abtropfschale

Der Geschirrabtropfer Single von WENKO ist das ideale Gadget für kleine Küchenzeilen. Das handliche Gestell mit Abtropfschale passt neben das Spülbecken und nimmt dort kaum Platz weg.

Das Abtropfgestell aus verchromten Metall bietet Platz für mehrere Teller, Tassen und kleine Schüsseln. Eine Anti-Rutsch Beschichtung aus Kunststoff schützt das abgestellte Geschirr vor Kratzern und Verrutschen. In einem integrierten Besteckkorb mit zwei Kammern kann Besteck trocknen. Bei Bedarf ist der Korb abnehmbar.

Damit die Arbeitsfläche am Spülbecken trocken bleibt und sich keine Lachen bilden, verfügt der Abtropfer über eine Abtropfschale, die das Wasser sicher auffängt. Sie besteht aus Kunststoff in Schwarz und harmoniert mit der edlen Verchromung des Gestells. Die schicke Kombination ist ein eleganter Hingucker in der Küche.

Beide Elemente sind auch separat verwendbar – etwa wenn Sie einmal mehr Platz benötigen oder das Gestell auf der Abtropffläche der Spüle verwenden möchten. Die ebenfalls beschichteten Füße des Gestells verhindern ein Verrutschen.

Mit seinen handlichen Maßen von (B x H x T): 40 x 10 x 18 cm eignet sich der Geschirrabtropfer Single ideal für kleine Küchen oder solche, in denen nicht viel Abwasch anfällt. In dem kompakten Spülhelfer trocknen Geschirrteile schnell und sicher. Dank des Abtropfers muss das nasse Geschirr nicht mehr umständlich gestapelt werden, sondern trocknet ganz bequem.

Der Geschirrabtropfer Single ist mit seiner Abtropfschale und dem abnehmbaren Besteckkorb ein platzsparender Allrounder in kleinen Küchen. Wer mehr Platz zum Trocknen von Geschirr braucht, findet bei WENKO eine Auswahl an Abtropfern und Abtropfmatten in verschiedenen Größen.

Material: Gestell: verchromtes Metall, Besteckkorb / Abtropfschale: Polypropylen, Anti-Slip Coating: Polyvinylchlorid
Farbe: Gestell: Silber, Besteckkorb / Abtropfschale: Schwarz, Anti-Slip Coating: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 10 cm x 18 cm
Nettogewicht: 663 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
663 g
Bruttogewicht:
909 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Geschirr-Korb, Geschirrabtropfkorb, Geschirrkorb, geschirrabtropfkorb, Geschirrabtropfer;Wenko Geschirrabtropfer;Abtropfgestell Geschirr;Abtropfgestell;Abtropfgestell schwarz;Geschirrtrockner Abtropfgestell;Abtropfgestell klein;Geschirrständer;Abtropfschale;Abtropfschale Geschirr;Spülhelfer;Küche Accessoires;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 78 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.