Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar
Artikel-Nr.:
     C4401-69989800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69989800
EAN/GTIN:
     4008838385517
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch

WENKO Bambus-Klapptisch Maui, Platzsparend zusammenklappbar

Ob Single-Apartment, gemütliche 2-Zimmer Wohnung oder Familienhaushalt: Der zusammenklappbare Beistelltisch Maui von WENKO ist die ideale Ergänzung im Haushalt sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Land.

Zu Ihrer Wohnung gehört nur ein kleiner Balkon mit spärlichem Platz für Mobiliar oder Sie suchen noch einen Grilltisch für die Terrasse? Hier werden Sie fündig! Der Klapptisch Maui von WENKO überzeugt durch seine robuste Beschaffenheit und seine cleveren Funktionen. Der Esstisch hat eine Maße von (B x H x T): 42 x 52 x 30 cm und die Ablagefläche misst komfortable Ablagefläche 40 x 30 cm. Die Tischplatte hat eine Stärke von 15 mm. In den Wintermonaten können Sie den Balkontisch platzsparend zusammenklappen und mit einer Abmessung von (B x H x T) 66 x 31 x 4,5 cm platzsparend verstauen.

Gefertigt aus naturnahem Bambus erfüllt der Tisch schon allein durch sein Material die Bedingungen für ein modernes Wohnaccessoire. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und trägt daher einen Teil zur nachhaltigeren Einrichtung bei. Die Oberfläche des Gartentisches ist lackiert, das macht ihn zu einem optimalen Möbelstück für draußen und drinnen. Je nach Größe der Loggia können Sie den klappbaren Bambus-Tisch so positionieren, das rechts und links noch je ein Stuhl Platz findet.

WENKO hat neben dem Bambus Klapptisch Maui weiteres Mobiliar für In- & Outdoor im Sortiment, neben ansprechenden Möbeln aus Bambus gehören zum Beispiel auch Wohnserien aus Akazienholz zu diesem Spektrum.


Material: Tisch: Bambus
Farbe: Tisch: Braun
Maße B/H/T: 42 cm x 52 cm x 31 cm
Nettogewicht: 2400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2400 g
Bruttogewicht:
3000 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
52 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentische eckig, gartentisch, klapptisch 40 x 30 cm, Schreibtisch;Beistelltisch;Camping;Klapptisch;Tisch;Gartentisch;Campingtisch;Bambus;Esstisch;Balkonmöbel;Gartenmöbel;kleiner Tisch;Balkontisch;Klapptisch Wand;Balkon;Wandklapptisch;Balkon Möbel;Grilltisch;Balkonmöbel kleiner Balkon;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 13 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.