Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen
Artikel-Nr.:
     C4401-69990800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69990800
EAN/GTIN:
     4008838366967
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Schuhablage

WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten Fortbewegen

Der Kleiderständer Honolulu von WENKO ist ein echter Allrounder: Der Kleiderständer eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Dabei begeistert die Standgarderobe selbst durch ihr natürliches und angesagtes Design.

Das Gestell des Kleiderständers besteht aus Bambus – einem schnell nachwachsenden Rohstoff, der in Sachen Nachhaltigkeit punktet. Ergänzt wird der Kleiderständer durch vier große Rollen aus schwarzem Kunststoff, die ein leichtes Fortbewegen des Ständers ermöglichen. Dafür, dass die Standgarderobe an Ort und Stelle bleibt, sorgen zwei an den Rollen befindliche Feststellbremsen.

Der Kleiderständer Honolulu bietet gleich mehrere Möglichkeiten zur Kleideraufbewahrung und Organisation. An der Stange finden mehrere Kleidungsstücke auf Kleiderbügeln problemlos Platz, während auf den zwei unten integrierten Böden zum Beispiel Schuhe oder Taschen geordnet abgestellt werden können. Alternativ lassen sich hier Aufbewahrungsboxen oder Körbe für Accessoires oder anderen Zubehör verstauen.

Praktisch sind die insgesamt vier Haken, die an den Seiten der Standgarderobe angebracht sind. Sie eignen sich wunderbar zum Aufhängen von Schals, Hüten, Schirmen oder Taschen. Im Schlafzimmer oder Ankleidezimmer wird der Kleiderständer zum Ordnungshelfer für Ihre Kleidung. Im Flur oder im Eingangsbereich empfängt er Sie oder Ihre Gäste als dekorative Garderobe.

Kreativ verwenden lässt sich der Kleiderständer auch im Badezimmer. Dort wird die Kleiderstange zum Handtuchhalter und die Ablageböden zum Aufbewahrungsort für Bad-Accessoires oder Handtuchstapel. An den seitlichen Haken finden zum Beispiel kleinere Handtücher Platz. Durch die vier Kunststoffrollen können Sie den Kleiderständer mit seinen Maßen von (B x H x T): 76,5 x 165 x 43,5 cm beliebig verschieben.

Der praktische Kleiderständer Honolulu von WENKO wird zum Hingucker in allen Räumen. Das schlichte Design und die natürliche Farbgebung des Bambus vereinen sich zu einem modernen Möbelstück, das Ihrem Zuhause einen modernen Touch hinzufügt.


Material: Bambus, Polypropylen
Farbe: Braun, Schwarz
Maße B/H/T: 76,5 cm x 165 cm x 43,5 cm
Nettogewicht: 3975 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3975 g
Bruttogewicht:
4826 g
Länge Einzelartikel:
43,5 cm
Höhe Einzelartikel:
165 cm
Breite Einzelartikel:
76,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: schuhablage wenko, garderobenwagen, Kleiderständer;Kleiderständer Rollen;Kleiderständer Holz;Kleiderständer Bambus;Kleiderständer stabil;Kleiderstange;Kleiderstange Rollen;Standgarderobe;Standgarderobe Holz;Kleideraufbewahrung & Organisation;Bad-Aufbewahrung;Handtuchhalter;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.