Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-70203400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70203400
EAN/GTIN:
     4008069129775
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Allstar WC-Garnitur Olinda, Grün, Bad-Accessoire aus Keramik

Modern Minimalistisch - Mit der Serie Olinda von ALLSTAR holen Sie sich Lebensfreude und Balance ins Haus! Die Elemente der Serie werten jedes Bad auf und passen ideal zu einer modischen Einrichtung. Gefertigt sind alle Accessoires aus Keramik, versehen mit einem matten Finish.

Die einfach gehaltene WC-Garnitur Olinda in Grün misst Ø 9,5 x 40 cm. Auf diese Weise bietet die offene Standgarnitur der Toilettenbürste einen attraktiven Platz.
Einen Kontrast der besonderen Art bietet der silberne Stiel der WC-Bürste.

Auch in Ihrem Gäste-WC eignet sich das Bad-Zubehör über alle Maßen, denn flexibel positioniert garantiert der Alltagshelfer eine ordentliche Unterbringung des benötigten Reinigungsutensils.

Runden Sie das Gesamtbild Ihres Interieurs mit dem dazugehörigen Zahnbürstenhalter, der Seifenablage und dem passenden Seifenspender Olinda von ALLSTAR ab .

Material: Keramik
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 40 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
370 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grün, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set keramik, WC;Toilettenbürste;toilettenbürste silikon;silikon toilettenbürste;toilettenbürste schwarz;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;ALLSTAR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.