Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-71138800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71138800
EAN/GTIN:
     4008838384916
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz

WENKO Standgarderobe mit vier Haken Loft, aus Stahlrohr und FSC®-zertifiziertem Bambus

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Wohnzimmern, Fluren, Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.

WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust, aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Insbesondere in kleinen Wohnungen oder in Nischen im Eingangsbereich bedarf es einer platzsparenden sowie multifunktionalen Lösungen zur Aufbewahrung von Mänteln, Jacken & Co. Der Garderobenständer Loft bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kleidung bequem an den 4 komfortablen Bambus-Haken aufzuhängen. Accessoires wie Tücher und Schals lassen sich ebenfalls dekorativ aufbewahren und das moderne Design der 4 oben aufeinander zulaufenden und nach unten in einem Quadrat stehenden Stangen rundet das interessante Möbelstück optisch ab. Der Allrounder ist auch als Kleiderständer einsetzbar, zum Beispiel, um das Outfit für den kommenden Tag rauszulegen.

Welcome back Bambus – der Look wandert ins moderne Zuhause von Heute und liegt absolut im Trend.

Der Garderobenständer in modernem Design der Loft-Serie von WENKO verfügt über 4 Haken aus FSC®-zertifiziertem, schnell nachwachsenden Bambus. Bambus punktet in Sachen Nachhaltigkeit, denn der stabile Rohstoff ist eine ressourcenschonende Alternative zu Holz. Den warmen Naturton kombiniert WENKO mit schwarzem Stahlrohr, ein Kontrast der Farben und Materialien entsteht. Der Butler im Fabrikflair misst (B x H x T): 42 x 170 x 42 cm und ist bis 10 kg belastbar.

Mit dem Garderobenständer Loft haben Sie einen echten Blickfang für Flur und Wohnbereich. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Loft-Serie.

Material: Haken und Füße: Bambus, Gestell : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Haken und Füße: natur, Gestell : Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 170 cm x 42 cm
Nettogewicht: 2950 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2950 g
Bruttogewicht:
3256 g
Länge Einzelartikel:
42 cm
Höhe Einzelartikel:
170 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Haken und Füße: Bambus, Gestell : pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, garderobenständer wenko, Garderobe;Ablage;Jacken Garderobe;Garderobe freistehend;Garderobe Metall Schwarz;Holz Garderobe;Garderobe mit Hutablage;Garderobe Bambus;Garderobe Sitzbank;Standgarderobe Holz;Kleiderbutler;Kleiderständer;Garderobenständer;Kleiderstange;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.