Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen
Artikel-Nr.:
     C4401-71139800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71139800
EAN/GTIN:
     4008838395110
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz

WENKO Standgarderobe Loft, mit 2 großzügigen Ablagen

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Wohnzimmern, Fluren, Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.
WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust, aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Insbesondere in kleinen Wohnungen oder in Nischen im Eingangsbereich bedarf es einer platzsparenden sowie multifunktionalen Lösungen zur Aufbewahrung von Mänteln, Jacken & Co. Die Standgarderobe Loft bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kleidung bequem mit dem Kleiderbügel an der runden Stange aufzuhängen, zudem haben sie auf den zwei Ablagen Stellfläche für Aufbewahrungskörbe. Hier finden zum Beispiel die Jute-Beutel für den nächsten Einkauf einen ordentlichen Platz, auch Regenschirme, Hüte und Accessoires wie Tücher, Schals und Handschuhe lassen sich so dekorativ aufbewahren. Der Allrounder ist auch als Kleiderständer einsetzbar, auf den Bambus-Ablagen haben Sie zudem Stellfläche für Schuhe zur Verfügung.

Welcome back Bambus – der Look wandert ins moderne Zuhause von Heute und liegt absolut im Trend.

Die Standgarnitur der Loft-Serie von WENKO verfügt über zwei Ablageflächen aus FSC®-zertifiziertem, schnell nachwachsenden Bambus. Bambus punktet in Sachen Nachhaltigkeit, denn der stabile Rohstoff ist eine ressourcenschonende Alternative zu Holz. Den warmen Naturton kombiniert WENKO mit schwarzem Stahlrohr, ein Kontrast der Farben und Materialien entsteht. Der Butler im Fabrikflair misst (B x H x T): 90 x 167 x 42 cm und ist bis 40 kg belastbar.

Mit dem Garderobenständer Loft haben Sie einen echten Blickfang für Flur und Wohnbereich. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Loft-Serie.

Material: Schuhablagen: Bambus, Gestell : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Schuhablagen: natur, Gestell : Schwarz
Maße B/H/T: 90 cm x 167 cm x 42 cm
Nettogewicht: 8710 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8710 g
Bruttogewicht:
9880 g
Länge Einzelartikel:
42 cm
Höhe Einzelartikel:
167 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Schuhablagen: Bambus, Gestell : pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer, garderobenständer wenko, Garderobe Bank;Jacken Garderobe;Garderobe freistehend;Garderobe Metall Schwarz;Holz Garderobe;Garderobe mit Hutablage;Garderobe Bambus;Garderobe Sitzbank;Standgarderobe Holz;Kleiderbutler;Kleiderständer;Garderobenständer;Kleiderstange;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.