Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-71218800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71218800
EAN/GTIN:
     4008838386866
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

WENKO Hakenleiste Triple mit 3 Haken, rostfrei

Manchmal benötigt man im Bad mehr Platz. Vor allem Handtuchhaken sind immer Mangelware. Familien kennen das Problem sicherlich: jeder will sein eigenes Handtuch haben, nur leider gibt es nicht genügend Haken. Mit der WENKO Hakenleiste Triple wird dieses Problem schnell und simpel gelöst. An drei Haken bietet die elegante Leiste Platz für Handtücher, Waschlappen oder Dusch- und Badetücher.

Gefertigt ist dieses Modell aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und diese glänzende Optik sorgt für einen besonderen Eyecatcher in Ihrem Bad. Alternativ kann die attraktive Hakenleiste auch in der Küche für Geschirrtücher und Topflappen oder im Flur für Jacken und Mäntel als Garderobe genutzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, an der Hakenleiste Kleiderbügel zu platzieren. So kann z.B. leichte Kleidung trocknen oder das Lieblingsstück stilvoll präsentiert werden. Im Lieferumfang sind die Dübel und Schrauben zur Wandbefestigung enthalten. Die Hakenleiste misst insgesamt (B x H x T): 42,5 x 6,5 x 6,5 cm.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 42,5 cm x 6,5 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 321 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
321 g
Bruttogewicht:
521 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
42,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Handtuchhaken, garderobenleiste edelstahl 3 haken, garderobenleiste edelstahl, garderobenleiste, Haken;Wandhaken;Hakenleiste;klassisch;Edelstahl;rostfrei;Badhaken;Küchenhaken;3 Haken;Schrauben;Handtuchhaken;Bad;Küche;Wohnen;Handtuchhalter;Silber;Chrom;Glänzend;Leiste;rund;Knopf;Knopfhaken;klein;Bad-Accessoires;Bad-Utensilien;Halter;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.