Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft
Artikel-Nr.:
     C4401-71464800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71464800
EAN/GTIN:
     4008069052615
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Maximex Anti-Kalk-Caps und Entkalkungsgel, 4-teiliges Set, mit frischem Zitrusduft

Glänzende Zeiten! Mit dem 4-teiligen Kalkentfernungs-Set von Maximex wird die Reinigung zum Kinderspiel. Das Set enthält 2 x Entkalkungsgel inklusiver kleiner Bürste sowie 2 Anti-Kalk-Caps aus hochwertigem Silikon, die sich besonders gut zur Entkalkung von zugesetzten Wasserhähnen eignen.

Mit seinem frischen Zitrusduft entfernt das Gel spielend leicht Kalkrückstände von Armaturen, Kacheln, Duschköpfen, Glaskeramikfeldern und anderen Flächen. Selbst hartnäckigste Ablagerungen an schwer zugänglichen Stellen werden durch das Gel ohne großen Kraftaufwand schonend gelöst. Das mitgelieferte Reinigungsbürstchen unterstützt die gründliche Reinigung in kleinsten Ecken und Winkeln. Da das Gel ein wirksames Konzentrat und somit sparsam im Verbrauch ist, reicht bereits eine kleinste Menge für eine maximale Reinigungskraft aus.

Die beiden Anti-Kalk-Caps werden mit einem flüssigen Entkalker befüllt und im Anschluss direkt über das Ende des verkalkten Wasserhahns gestülpt. Auf diese Weise kann die Flüssigkeit einwirken und der Kalk löst sich. Für ein besonders effizientes Ergebnis bietet sich die mehrstündige Anwendung über Nacht an.

Der praktische Aufsatz ist aus grauem Silikon gefertigt und passt mit einer Größe von Maße (B x H x T): 4,9 x 7,3 x 4,9 cm auf alle handelsüblichen Wasserhähne.

Das Maximex Reinigungs-Set lässt Ihr Zuhause wieder in neuem Glanz erstrahlen!

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Transparent, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 14 cm x 4 cm
Nettogewicht: 336 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
336 g
Bruttogewicht:
764 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker pulver, entkalker, maximex entkalker, wasserhahn entkalken;wasserhahn entkalker;wasserhahn kalk;wasserhahn verkalkt;wasserhahn;entkalkt;badezimmer;reiniger;putzmittel;cleaner;entkalken;badreiniger;dusche;nie wieder kalk;badewanne;kalkfrei;sauber;glanz;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.