Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen
Artikel-Nr.:
     C4401-71483800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71483800
EAN/GTIN:
     4008069050765
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Maximex Multi-Abfall-Sack XXL, 2er Set, zum Transport von Grünschnittabfällen

Der praktische Jumbo-Transportsack ist universell in Garten und Haus einsetzbar. Durch das praktische 2er Set steht Ihnen mehr als nur eine Verwendung offen.

Mit einem Fassungsvermögen von 275 Liter passen in den Maximex Multi-Abfall-Sack XXL große Mengen an Gartenabfall wie Laub, Heckenschnitt, Grünschnitt, Holz oder Rasen.

Durch die praktischen Tragegriffe können Gartenabfälle leicht abtransportiert werden. Der 3. Zusatzgriff ermöglicht leichtes Entleeren der Gartensacks.

Der Multi-Abfall-Sack XXL ist ein sicherer und vor allem praktischer Helfer. Aufgrund der Fertigung aus reißfestem Polyestergewebes müssen Sie sich um die Stabilität keine Gedanken machen. Sie können den praktischen Helfer zudem bis zu 50 kg belasten.

Im Haushalt kann die Jumbo-Box auch für Wäsche, Spielzeug oder andere Sachen, die verstaut werden müssen, verwendet werden. Dank verschließbarem Deckel bleibt der Inhalt stets sicher verwahrt.

Material: Polypropylen
Farbe: Moosgrün
Maße B/H/T: 67 cm x 78 cm x 67 cm
Nettogewicht: 1040 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1040 g
Bruttogewicht:
1420 g
Länge Einzelartikel:
67 cm
Höhe Einzelartikel:
78 cm
Breite Einzelartikel:
67 cm
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartensack, gartenabfälle entsorgen;gartenabfälle entsorgung;sack für gartenabfälle;gartenabfallsack;gartenabfallsäcke;gartensack;müllsack-240l;müllsack 240 liter;laubsack;gartenarbeit;laubsammler;xxl müllsack mit deckel;großer müllsack für haus und garten;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.