Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4401-71564800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71564800
EAN/GTIN:
     4008838456897
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

WENKO Drehbares Tablett Victoria, 2er Set, aus recyceltem Kunststoff

In der Küche ist Ordnung manchmal nicht nur die halbe, sondern die ganze Miete – und mit einem simplen Dreh zu erreichen! Das drehbare Tablett Victoria im praktischen 2er Set von WENKO ist der ideale Helfer für Sie, um stets den Überblick zu bewahren.

Ob auf der Arbeitsfläche, im Küchen- und Eckschrank oder im Kühlschrank – auf den praktischen Tabletts aus recyceltem, transparentem Kunststoff finden Küchenvorräte wie Gewürze, Soßen, Essig und Öl einen ordentlichen Platz und können übersichtlich verstaut werden. Auch zum direkten Servieren auf dem Esstisch sind die Organisationstalente perfekt geeignet. Dank der 360° Drehfunktion sind darauf platzierte Einmachgläser, Dosen oder kleine Flaschen schnell und komfortabel zu erreichen. Vier Silikonfüße auf den Unterseiten der Tabletts sorgen hierbei für einen festen und sicheren Stand.

Mit ihren kompakten Maßen von je (B/H x T): Ø 24 x 4 cm lassen sich die Drehteller optimal unterbringen – und bei Bedarf auch nebeneinander in Schrank oder Kühlschrank platzieren, um Vorräte getrennt voneinander zu sortieren.

Material: Tablett, Anti-Rutsch: Silikon
Farbe: Tablett: Transparent, Anti-Rutsch: Weiß
Maße B/H/T: 4 cm x 24 cm
Nettogewicht: 634 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
634 g
Bruttogewicht:
1044 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Tablett, Anti-Rutsch: Silikon
Weitere Suchbegriffe: tablett melamin rund, gastronomie tablett, gastronomietablett rund, drehbares tablett;küchen-tablett;2er set;drehteller;drehplatte;organizer;servierplatte;gewürzrondell;gewürzschrank;kühlschrank;küchenschrank;arbeitsplatte;360°;küche;platzsparend;transparent;kunststoff;rutschsicher;anti-rutsch;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.