| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-84110500 Herst.-Nr.: 84110500 EAN/GTIN: 4008838315569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Sicherheits-Tritt Secura, Sicherheitstritt mit Haltegriff, vier rutschfeste Gummifüße, Trittoberfläche in Schwarz Der Sicherheits-Tritt Secura von Maximex sorgt für sicheren Halt bei Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob beim Gardinen aufhängen, Fenster putzen etc., die Trittleiter verspricht eine optimale Standsicherheit - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr. Ob in Küche, Bad oder Schlafzimmer, der robuste und vielseitig einsetzbare Sicherheits-Tritt erleichtert das Erreichen von erhöhten Stellen. Dank rutschfestem Tritt und komfortablem Schaumstoffgriff sorgt die Gleichgewichtshilfe im gesamten Haushalt allzeit für einen sicheren Halt. Der zusätzliche Sicherheits-Haltegriff bietet stabilen Halt. Der Haltegriff ist von 78-98 cm höhenverstellbar und lässt sich individuell an die Körpergröße anpassen. Bei Bedarf ist der Tritt auch ohne Griff als Hocker nutzbar. Hier ist zeitlos schönes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die rutschhemmende Trittfläche (B x H x T: 36 x 24,5 x 25,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit. Eine hohe Rutschfestigkeit wird durch die gummierten Standfüße (davon 2 höhenverstellbar zum Ausgleich von Unebenheiten) garantiert. Der moderne Haushaltstritt ist aus hochwertigem, pulverlackbeschichtetem Stahl hergestellt. Die stabile Leiter trägt eine Last bis 150 kg. IRGSM. Material: Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Trittfläche: MDF, Griff: Kunststoff (EVA) Farbe: Gestell: Grau, Trittfläche: Schwarz, Griff: Schwarz Maße B/H/T: 26,5 cm x 78-98 cm x 32 cm Nettogewicht: 3564 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 3564 g | Bruttogewicht: | 3574 g | Länge Einzelartikel: | 32 cm | Höhe Einzelartikel: | 78-98 cm | Breite Einzelartikel: | 26,5 cm | Farbe: | Silber matt | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |