| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-84371500 Herst.-Nr.: 84371500 EAN/GTIN: 4008838880326 |
| |
|
| | |
| Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk blau, 37 x 90 cm Für mehr Komfort und Sicherheit in der Badewanne sorgt die praktische Wanneneinlage aus hochwertigem Natur-Kautschuk in Blau. Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die rutschhemmende Einlage von Maximex verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen der Unterlage. Die clevere Lochstruktur ermöglicht einen optimalen Wasserabfluss. Mit ihrer rechteckigen Form von 37 x 90 cm hat die Wanneneinlage eine für gängige, klassische Badewannenformen passende Größe. Bei Bedarf kann die Badematte bei 40ºC in der Maschine gewaschen werden. Produktdetails: •Komfortable Wanneneinlage in Blau mit Saugnäpfen auf der Unterseite für sicheren Halt •Maschinenwaschbar bei 40º C •Aus Natur-Kautschuk mit hautsympathischer Oberfläche •Optimaler Wasserabfluss durch Lochstruktur •Maße (B x H x T): 90 x 1,6 x 37 cm Material: Gummi Farbe: Blau Maße B/H/T: 90 cm x 0,2 cm x 37 cm Nettogewicht: 911 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 911 g | Bruttogewicht: | 916 g | Länge Einzelartikel: | 2 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Farbe: | Blau | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage maximex, badewanneneinlage, Wanne, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Badewanne |
| | |
| |