Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste
Artikel-Nr.:
     C4401-85239500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     85239500
EAN/GTIN:
     4008838261095
Suchbegriffe:
Urinflasche
urinflasche

Maximex Urin-Flasche Uisex, mit Reinigungsbürste

Die Autos stauen sich, die Blase drückt und das nächste WC ist unerreichbar. Wenn man es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette schafft, ist die Urin-Flasche Unisex der diskrete Retter.

Ob im Auto oder nachts neben dem Bett, die Urin-Flasche Unisex verschafft überall die notwendige Erleichterung. Und ist das Geschäft erledigt, kann die Urin-Flasche Unisex dicht verschlossen werden.

Ob im Bett oder im Auto - diese Urin-Flasche kann überall zum Einsatz kommen und ist nicht nur für Männer optimal. Dank des mitgelieferten Aufsatzes ist die Urin-Flasche Unisex auch für Damen geeignet und mit einer Skala bis 800 ml ausgestattet.

Die im Lieferumfang enthaltene, zuverlässige Maximex Reinigungsbürste für Urinflaschen sorgt für mehr Hygiene. Die Bürste reinigt die Urinflaschen sehr gründlich, auch schwer zugängliche Stellen.

Damit Sie die Reinigungsbürste auch gut aufbewahren können, erhalten Sie zusätzlich einen praktischen Behälter. In diesem kann die Bürste blickdicht und vor allem geruchsneutral aufbewahrt werden. Maße (B/T x H): Ø 6 x 39 cm

Produktdetails:


•Diskretes Notfall-WC mit dichtem Verschluss und Skala bis 800 ml
•Durch praktischen Aufsatz auch für Damen geeignet
•Lieferumfang: Urinflasche, Reinigungsbürste und Behälter
•Hygiene-Bürste für schwer zugängliche Stellen, gründliche, effektive Reinigung
•Inklusive praktischem Behälter zur blickdichten und geruchsneutralen Aufbewahrung
•Maße (B x H x T) Flasche: 32,5 x 15 x 10 cm, Maße Bürste (B/T x H): Ø 6 x 39 cm





Material: Griff+Borsten: Polypropylen, Behälter+Flasche: Polyethylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Griff+Borsten: Mehrfarbig, Behälter+Flasche: Mehrfarbig, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 32,5 cm x 15 cm x 10 cm
Nettogewicht: 217 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
217 g
Bruttogewicht:
239 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
32,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Flasche; Ø 6cm x H:39 cm Bürste
Farbe:
Griff+Borsten: Mehrfarbig, Behälter+Flasche: Mehrfarbig, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Griff+Borsten: Polypropylen, Behälter+Flasche: Polyethylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flasche, Urin, Unisex, Reise, Auto, Bett, Damen, Herren, Sanitätsbedarf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 156 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.