Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen
Artikel-Nr.:
     C4401-85883500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     85883500
EAN/GTIN:
     4008838319871
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Maximex Lunchboxen Edelstahl, 6-teilig, Brotdosen

Setzen Sie bei Ihrer Lunchbox nicht länger auf Plastik. Die Maximex Edelstahl Lunchboxen sind eine umweltschonende Alternative und zudem auch noch eine sichere Aufbewahrung von Mahlzeiten oder Lebensmitteln. Die Boxen sind nicht nur sehr stabil, sondern auch luft- und aromadicht. Somit können Sie die Brotdosen vielseitig im Haushalt einsetzen.

Das verwendete Material - hochwertiger, rostfreier Edelstahl - ist zudem auch unangreifbar für Lebensmittelsäuren. So können Sie auch Saucen und Vinaigrette in den Dosen zubereiten, Fleisch zu marinieren sowie empfindliche Lebensmittel hygienisch aufzubewahren. Der transparente und dicht abschließende Deckel ist mit einem dezenten Blumen-Muster versehen und sorgt dafür, dass die Lebensmittel sicher und luft- und aromadicht verpackt sind. Nichts kann auslaufen und aufgrund der integrierten Dichtung bleibt auch alles frisch.

Aufgrund des durchsichtigen Designs ist der Inhalt der Boxen jederzeit einsehbar. Sollten Sie die Frischhaltedosen nicht mehr benötigen, können diese platzsparend ineinander gestapelt und verstaut werden. Die Edelstahl Lunchboxen können ohne Probleme in der Spülmaschine gereinigt werden und sind gefriertauglich.

Bei Ihrer Bestellung erhalten Sie ein Set aus einer Frischebox 330 ml, 600 ml und 1200 ml. Die drei passenden Dekor-Deckel mit transparentem Blumen-Muster für die Boxen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Maße inkl. Deckel (B x H x T): 13,5 x 4 x 9,5 cm; 15,5 x 5 x 11,5 cm; 19 x 6 x 14,5 cm.
Material Boxen: Edelstahl rostfrei; Deckel/Dichtung: Kunststoff (PP).


Material: Dose: Edelstahl rostfrei, Deckel: Polypropylen
Farbe: Dose: Silber matt, Deckel: Transparent
Maße B/H/T: 13,5 cm x 4 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
416 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
13,5 cm
Maß Zusatzinfo:
15,5x5x11,5 cm / 19x6x14,5 cm je 1x
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, brotdose silber, brot dose, Frischhaltedosen;Brotdosen;Bento Box;Frischebox;Frischetresor;Tupperware;Frischhaltedosen;Vorratsdosen;Aufbewahrungsbox;Aufbewahrungsdose;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 208 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 320 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.