Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen
Artikel-Nr.:
     C4401-87883500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87883500
EAN/GTIN:
     4008838163580
Suchbegriffe:
Fensterfolie
Sonnenschutz
Verdunklungsrollo
Klemmrollo

Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen

Damit Sie sich vor unerwünschter Sonneneinstrahlung und Helligkeit schützen können, ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz ideal. Der Sonnenschutz bietet eine schnelle und günstige Alternative zur Jalousie und zu teuren Maßanfertigungen. Mit praktischen Saugnäpfen ausgestattet, die über eine extra starke Saugkraft verfügen, kann dieser Sonnenschutz kinderleicht und ohne bohren angebracht werden.

Die reflektierende Außenbeschichtung hält die Sonnenstrahlen fern und die damit verbundene Hitze ab. Auch im Winter ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz einfach ideal, um sich vor der Kälte zu schützen.

Textilzusammensetzung:


100% Polyester


Produktdetails:


Praktischer Hitze-Kälte-Sichtschutz schirmt Licht, Hitze und Kälte zuverlässig ab
Mit extrastarken Saugnäpfen
Einfache Montage
Material: 100% Polyester
Maße (B x L): 94 x 114 cm



Material: 100 % Polyester
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 114 cm x 94 cm
Nettogewicht: 83 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
83 g
Bruttogewicht:
97 g
Länge Einzelartikel:
94 cm
Breite Einzelartikel:
114,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
100 % Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 420 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 910 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.