Maximex Geruchsabsorbierender Spritzschutz, Für Durchmesser bis 28 cm
Gegen Fettspritzer und Geruch- Hi-Tec Spritzschutz mit integriertem Aktiv-Kohle-Filter
"Gab es bei euch Fisch?" "Ja, vorgestern..."
Knoblauch, Zwiebeln, scharf angebratenes Fleisch, Fisch - all diese kulinarischen Genüsse haben eins gemeinsam: sie verströmen beim Zubereiten einen - milde ausgedrückt - intensiven Duft, der sich in der ganzen Wohnung ausbreitet und auch lange dort bleibt.
Dieser Spritzschutz schafft Abhilfe, denn er kann mehr! Er sorgt nicht nur für einen sauberen Herd, er sorgt auch für bessere Luft. Ein integrierter Aktivkohle-Filter reduziert deutlich schlechte Gerüche.
Fettspritzer lassen sich nur schwer entfernen. Ein Pfannendeckel schützt zwar gegen die Spritzer, es bildet sich unter dem Deckel jedoch Kondenswasser, welches bewirkt, dass das Gargut mehr weich gekocht als knusprig gebraten wird. Dieser Pfannenschutz lässt den Dampf entweichen, es bildet sich kein Kondenswasser. Darüber hinaus schützt er vor spritzendem, heißem Fett, welches schwere Verbrennungen verursachen kann.
Der integrierte Aktivkohle-Filter filtert Bratgerüche zuverlässig. Selbst der intensivste Fisch- oder Knoblauchgeruch wird spürbar deutlich reduziert. Kein unangenehmer Geruch wabert mehr stundenlang durchs Haus Der Spritzschutz (29 cm Ø, mit Griff 44 cm, 223 g) mit einklappbarem Griff ist platzsparend zu verstauen und per Hand abwaschbar. Für alle Pfannen und Töpfe mit einem Durchmesser von bis zu 28 cm.
Material: Spritzschutz: Edelstahl rostfrei, Griff: Polypropylen, Filter: Aktivkohle
Farbe: Spritzschutz: Silber glänzend, Griff: Schwarz, Filter: Anthrazit
Maße B/H/T: 44,5 cm x 2 cm x 29 cm
Nettogewicht: 222 g