| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9939770500 Herst.-Nr.: 9939770500 EAN/GTIN: 4008069026807 |
| |
|
| | |
| Maximex 2-in-1 ergonomisches Sitz- und Lendenkissen, ergonomisches Sitzkissen für korrekte Sitzposition 2in1 - Sitz- und Lendenkissen für die korrekte Sitzposition Wer viel sitzt, kennt das Problem. ältere Bürostühle, ausgeleierte Rollstuhl-Sitzflächen, der Küchenstuhl im Homeoffice - alles potentielle Verursacher von falscher Sitzhaltung und den daraus resultierenden Problemen im Bereich der Lendenwirbelsäule und mit den Bandscheiben. Abhilfe schafft dieses durchdachte Sitz- und Lendenkissen. Das ergonomisch geformte Kissen bringt den Körper in eine korrekte Sitzhaltung. Die speziellen "Lendenpads" stützen die Lendenwirbelsäule optimal. Der viscoelastische Hi-Tec-Schaum passt sich individuell an und sorgt für maximalen, druckentlastenden Sitzkomfort. Die runde Aussparung nimmt den Druck von der sensiblen Steißbein-Region. Auch auf langen Reisen oder in der Reha kann das Lendenkissen hervorragend eingesetzt werden. Abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar bei 30º C. Textilzusammensetzung: 100% Polyester In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung. Material: Bezug: 100 % Polyester Farbe: Bezug: Blau Maße B/H/T: 47 cm x 20 cm x 35 cm Nettogewicht: 900 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 900 g | Bruttogewicht: | 930 g | Länge Einzelartikel: | 35 cm | Höhe Einzelartikel: | 20 cm | Breite Einzelartikel: | 47,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Höhe Sitzfläche: 5 cm, Höhe gesamt inkl. Lendenkissen: 20 cm | Farbe: | Blau | Material: | Kunststoff PVC/PU und sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen polyester, gesäßkissen, rollstuhlkissen dekubitus, sitzkissen;lendenkissen;kissen;sitzposition;ergonomisch;sitzerhöhung;viscoelastisch;stilvoll;viscoschaum;bequem;gemütlich;sitzkomfort;waschmaschinengeeignet;mitnehmbar |
| | |
| |