Maximex Kompakter Küchenwagen mit Rollen, Rollwagen mit ausklappbaren Seitenteilen
Stabiler Rollwagen mit ausklappbaren Seitenteilen und herausnehmbarem Tablett
Dank seiner beiden ausklappbaren Seitenteile wird aus einem kompakten Küchenwagen im Handumdrehen ein großzügiger Servierwagen mit 260 % mehr Arbeits- bzw. Abstellfläche!
2 Ablagefächer, 1 Schublade sowie 1 Wein Fach bieten ausreichend Platz für Küchenaccessoires und Serviergut aller Art.
Besonders praktisch: Das obere Ablagefach ist zusätzlich herausnehmbar und als Serviertablett (29 x 33 cm) verwendbar.
Ideal auch als Servierwagen oder Beistelltisch beim Grillen, im Garten oder auf dem Balkon.
Mit 6 leichtgängigen Rollen, 2 davon mit Feststellbremse.
Aus strapazierfähigem MDF, stabil und pflegeleicht.
Tischplatte mit Dekorfolie in Eiche-Optik.
Material: Rollwagen: MDF, Beschichtung Tischplatte: Kunststoff, Flaschenhalter: Stahl
Farbe: Rollwagen: Schwarz, Beschichtung Tischplatte: Braun, Flaschenhalter: Silber glänzend
Maße B/H/T: 97 cm x 77 cm x 37 cm
Nettogewicht: 10294 g