Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen
Artikel-Nr.:
     C4401-9939890500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939890500
EAN/GTIN:
     4008069030156
Suchbegriffe:
Kopfkissen
Schlafkissen
Cervikalring
Kopfhörnchen

Maximex Reisekissen mit Nackenstütze, komfortables 2-in-1 Reise-Kopfkissen mit stützendem Nackenhörnchen

Komfortables Reisekissen und stützendes Nackenhörnchen in einem

Egal, wie Sie unterwegs sind (Flugzeug, Bahn, Auto...), egal, wohin Sie unterwegs sind (Urlaub, Camping, Businesstrip...) - dieses 2in1-Kissen werden Sie nicht mehr missen mögen. Klein, kompakt und leicht passt es in jedes Gepäck.
Der Clou ist seine Wandelbarkeit: mit wenigen Handgriffen verwandelt sich das Kissen in ein Nackenhörnchen. Die Nackenpartie wird optimal gestützt, der Kopf bleibt in entspannter Position. Die Füllung aus extra-leichten, aber zugleich sehr stabilen Mikroperlen passt sich perfekt dem Körper an. So wird aus dem Nickerchen zwischendurch ein echter Powernap. Komfortabel ausruhen, erfrischt wieder an den Start - dieses Kissen darf auf keiner Reise fehlen!
Bezug nicht abnehmbar. Material: Oberseite aus 100% Polyester, Unterseite aus 90% Polyester, 10% Elasthan. Handwäsche.

Textilzusammensetzung:


Füllung: 100% Polystrol
Oberseite: 100% Polyester



Material: Füllung: 100 % Polystyrol, Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 90 % Polyester, 10 % Elasthan
Farbe: Bezug : Blau
Maße B/H/T: 32 cm x 10 cm x 20 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
160 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
32,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, kopfkissen dunkelblau, kopfkissen, reisekissen;nackenkissen;nackenstützkissen;kissen;reisen;unterwegs;auto;flugzeug;saugnäpfe;reisebegleiter;autofahrten;picknick;waschbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 104 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.