Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen
Artikel-Nr.:
     C4401-9940200500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940200500
EAN/GTIN:
     4008069030613
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
Duschstuhl

Maximex Dusch-Stuhl, Duschhocker mit praktischen Funktionen

Der Duschhocker von Maximex - für sicheres und komfortables Duschen im Sitzen.

Der hochwertige Duschhocker von Maximex bietet sichere Unterstützung in Bad und Küche – gedacht für Menschen, denen langes Stehen schwerfällt – dieser Duschhocker besitzt viele praktische Funktionen, um Ihnen den Alltag zu erleichtern. Das ausgewählte Material und die integrierten Funktionen erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Der Duschhocker ist besonders stabil und bietet besondere Sicherheit und Komfort. Die stabilen Standbeine aus rostfreiem Aluminium sorgen für einen sicheren Stand. Gleichzeitig sind sie 7-fach höhenverstellbar und lassen sich so stets auf die gewünschte Höhe anpassen. Die 4 großen Anti-Rutsch-Füße bieten zusätzlichen Halt - auch auf nassem Untergrund.

Die Sitzfläche, mit einem Durchmesser von 35 cm, besteht aus einem leicht nachgebendem PU-Schaum – dieser macht die Sitzoberfläche weich und anpassbar - für ein bequemes und sicheres Sitzgefühl. Die Sitzfläche kann mittels integriertem Bedienhebel gedreht werden, nach einer Vierteldrehung arretiert sich die Sitzfläche automatisch.

Zudem ist der Duschhocker mit einer praktischen Ablage ausgestattet, hier können Shampoo und Duschgel sicher und immer griffbereit aufbewahrt werden.

Maße: Sitzfläche Ø ca. 35 cm, Höhe: von ca. 41,5 - 59 cm, Tragkraft: 150 kg. Materialien: Hockerbeine: Aluminium, Sitzfläche: Polyurethan, Rahmen und Ablage: Polypropylen.

Material: Sitzfläche: Polyurethan, Hockerbeine: Aluminium, Rahmen und Ablage: Polypropylen
Farbe: Sitzfläche: Blau, Hockerbeine: Silber matt, Rahmen und Ablage: Weiß
Maße B/H/T: 35 cm x 41,5-59 cm x 35 cm
Nettogewicht: 3004 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3004 g
Bruttogewicht:
3291 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
41,5-59 cm
Breite Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Sitzfläche: Polyurethan, Hockerbeine: Aluminium, Rahmen und Ablage: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, duschhocker, Duschstuhl;Dusch-Stuhl;Duschhocker;Dusch-Hocker;Badhocker;Senioren-Hocker;Senioren-Hilfe;Senioren-Stuhl;Dusch-Sitz;Badsicherheit;Badkomfort;Hocker für Dusche;Badezimmerstuhl;Badezimmerhocker;Maximex;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 13 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.