Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer
Artikel-Nr.:
     C4401-9945430800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9945430800
EAN/GTIN:
     4008069051649
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubwedel maximex

Maximex Teleskop-Staubschwert mit Knickgelenk, magnetisch anziehender Staubwischer

Suchen Sie nach einer effizienten Lösung für die lästige Hausarbeit? Was wäre, wenn Sie mit Leichtigkeit selbst die schwer erreichbaren Stellen im Haushalt sauber halten könnten? Das Ultraflach Staubschwert bietet genau das – eine smarte Reinigungslösung, die Ihre Arbeit erleichtert.

Mit seiner einzigartigen Schwertform gelangt das Staubschwert spielend in die kleinsten Spalten und macht lästiges Bücken überflüssig. Die 40 x 10 cm große Schmutzaufnahme-Fläche wird zum verlängerten Arm, selbst unter Sofas und hinter Schränken. Doch es bleibt nicht nur bei der praktischen Form – der Bezug mit zwei unterschiedlichen Spezialfasern sorgt für eine vielseitige Reinigung. Auf der einen Seite halten die Chenille-Finger selbst groben Schmutz fest, während die Mikrofaser-Frottee-Seite für ein optimales Finish sorgt.

Der ultraleichte Teleskopstiel, individuell verstellbar von 56 bis 122 cm, und das arretierbare Knickgelenk machen die Anwendung mühelos und rückenfreundlich. Zusätzlich erhalten Sie einen Ersatzbezug gratis und profitieren von 5 Jahren Garantie. Entdecken Sie das Ultraflach Staubschwert mit Aufhängeöse – die intelligente Lösung für eine stressfreie Reinigung.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Griff Wedel: Grün, Bezug: Grün, Teleskopstiel: Grau
Maße B/H/T: 10 cm x 115-181 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 520 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
520 g
Bruttogewicht:
642 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
115-181 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Grün
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, duster;besen mit teleskopstiel;staubwedelbesen mit teleskopstiel;decken staubwedel;teleskopstange mit staubwedel;staubwedel lang;staubwedel lang ausziehbar;staubwedel teleskopstiel;teleskopstange staubwedel;langer staubwedel;staubschwert;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,665*
€ 24,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,565*
€ 24,472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,055*
€ 23,865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,675*
€ 23,413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,355*
€ 23,032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,305*
€ 17,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.