Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set
WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set
WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set
WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set
WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-10530211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     10530211100
EAN/GTIN:
     4008838024522
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
wenko klammerbügel

WENKO Klammernbügel Snap 40, 2er Set

Der optimale Aufhänger für alle Röcke und Hosen: Der Klammerbügel Snap im komfortablen 2er Set ist besonders für ein faltenfreies, formgerechtes Aufhängen von Hosen und Röcken geeignet. Die Kleidungsstücke werden einfach an den Klammern befestigt. Die Clipenden sind rutschhemmend mit dunkelblauem Kunststoff beschichtet und auch die Bügelenden sind mit Schutzkappen ausgestattet.

Der Haken des praktischen Metallbügels ist flexibel im Kleiderschrank einsetzbar. Die Bügelbreite beträgt 40 cm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 2er Set Hosen-/Rockbügel mit Klammerhaltern und Endschutzkappen
  • Zum faltenfreien, formgerechten Aufhängen von Kleidungsstücken
  • Clipenden rutschhemmend mit dunkelblauem Kunststoff beschichtet
  • Maße (B): 40 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
105 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Silber glänzend, Blau
Material:
verchromtes Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel klemmbügel, hosenbügel, Kleiderbügel, Bügel, bügel, kleiderbügel, Aufhänger, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.