| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-14369100 Herst.-Nr.: 14369100 EAN/GTIN: 4008838294383 |
| |
|
| | |
| WENKO Bügel Paris Weiß Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Paris ist ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Kostümen und Röcken. Mit einer Breite von 44 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt. Die Schulterauflage ist rutschhemmend gummiert. Zudem ist der Bügel mit einem breitem, drehbarem Designhaken ausgestattet. Der hochwertige Bügel in massiver Ausführung ist aus Holz gefertigt und in mattiertem Weiß lackiert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Röcke
- Garderobenbügel in massiver Ausführung
- Maße (B x H x T): 44 x 25 cm x 1,2 cm
- Material: Holz, matt weiß
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 121 g | Bruttogewicht: | 126 g | Länge Einzelartikel: | 1,2 cm | Höhe Einzelartikel: | 25 cm | Breite Einzelartikel: | 44 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel buche, Bügel, bügel, kleiderbügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel |
| | |
| |