Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-14384100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14384100
EAN/GTIN:
     4008838143803
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz

Modernes minimalistisches Design bietet der Aluminium Kleiderbügel Lux. Der schwarze Garderobenbügel ist in satinierter Ausführung erhältlich.

Besonders gut eignet er sich für enge Garderoben und Schränke. So können platzsparend alle Kleidungsstücke aufgehangen und sortiert werden. Der Bügel ist in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Aluminium Kleiderbügel
  • Garderobenbügel in satinierter Ausführung
  • Minimalistisches Design in Schwarz
  • Äußerst stabil
  • Maße (B x H x T): 42 x 19 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
135 g
Bruttogewicht:
137 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Bügel Lux, Formbügel, Garderobenbügel, Aluminiumbügel, Bügel, Bügel bunt, Bügel stabil, körpergeformt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.