Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-16874100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16874100
EAN/GTIN:
     4008838168745
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

WENKO Edelstahlbox für Kosmetiktücher, Edelstahl rostfrei

Die Kosmetiktücher-Box ist aus hochwertigem, satiniertem Edelstahl gefertigt, der rostfrei ist.

Die schöne Hülle bietet einen Schutz- und Dekomantel für handelsübliche, rechteckige Kosmetiktuchboxen. So werden die Tücher stets dekorativ und griffbereit aufbewahrt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schutz- und Dekomantel für handelsübliche, rechteckige Kosmetiktuchboxen
  • Aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl
  • Maße (B x H x T): 25 x 8 x 12 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
370 g
Bruttogewicht:
375 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, wenko edelstahl kosmetiktuchspender, kleenexbox edelstahl, kleenexbox, Dekomantel, Boxmantel, Tuchhülle, Bad-Accessoire
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.