Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbeckeneinlage Opal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
WENKO Spülbeckeneinlage Opal
Artikel-Nr.:
     C4403-2002570100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2002570100
EAN/GTIN:
     4008838200254
Suchbegriffe:
Spülbecken-Einlage
Spülbecken-Matte
Spülbeckeneinlage
Spülbeckenmatte

WENKO Spülbeckeneinlage Opal

Diese praktische Spülbeckeneinlage ist ideal für eckige Spülbecken. Sie schützt das Becken vor unansehnlichen Kratzern und schont Gläser und Geschirr. Die Einlage eignet sich auch zum Abstellen und Abtropfen von Geschirr.

Die Spülbeckeneinlage Opal besticht durch ihre hochwertige Optik durch die Transparenz des Kunststoffs. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktische Spülbeckeneinlage für eckige Spülbecken
  • Schützt vor Kratzern und schont Glas & Geschirr
  • Eignet sich zum Abstellen und Abtropfen von Geschirr
  • Aus transparentem Kunststoff
  • Maße (B x T): 31 x 27 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
152 g
Bruttogewicht:
160 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Lebensmittelechtes PVC
Weitere Suchbegriffe: spülbeckeneinlage wenko, spülbecken einlage, Spülbeckeneinlage eckig, Gummi Spülbeckeneinlage, Spülmatte, Einlage Spüle, Matte Spüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
2003020100
ab € 21,72*
Ähnlich
Wenko
2003010100
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.