Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent
Artikel-Nr.:
     C4403-2003010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2003010100
EAN/GTIN:
     4008838749562
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Spülbeckeneinlage Stone Transparent

Die Spülbeckeneinlage Stone von WENKO ist eine trendige, transparente Spülmatte, die das Spülbecken vor Kratzern schützt und Glas und Geschirr schont.

Die hochwertige Spülbeckeneinlage aus Kunststoff sorgt dafür, dass die guten Gläser weich in der Spüle landen und das Spülen geräuschhemmender wird.

Die transparente Stein-Optik der Matte schafft eine hochwertige Optik. Die Einlage ist einfach zuschneidbar und somit ideal für alle Spülbecken. Zudem eignet sich auch zum Abstellen und Abtropfen von Geschirr und Gläsern. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Schutz des Spülbeckenbodens vor Kratzern
  • Zum Abstellen und Abtropfen von Geschirr und Gläsern
  • In transparenter Stein-Optik
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B x T): 31 x 26 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
114 g
Bruttogewicht:
120 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, Spülbecken-Einlage, Spülbecken-Matte, Spülbeckeneinlage, Spülbeckenmatte, spülbeckeneinlage wenko, spülbeckeneinlage, Spülbeckeneinlage eckig, Gummi Spülbeckeneinlage, Spülmatte, Einlage Spüle, Matte Spüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
2003020100
ab € 21,85*
Ähnlich
Wenko
2002570100
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.