Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C4403-21113100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21113100
EAN/GTIN:
     4008838140635
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel

WENKO Ausgussreiniger Gummi, Toilettenreiniger, 140 mm

Dieser klassische Abflussreiniger mit Holzstiel und roter Saugglocke befreit Toiletten und Ausgüsse von Verstopfungen. Ein Einsatz von chemischen Reinigern ist nicht nötig. Die Saugglocke kann für WCs, Waschbecken, Spülen oder Badewannen genutzt werden. Die Stiellänge beträgt 35 cm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Klassische Saugglocke mit Holzstiel
  • Zur Reinigung von Abflüssen
  • Anwendbar für WC, Waschbecken, Spüle oder Badewanne
  • Stiellänge: 35 cm
  • Maße (B/T x H): Ø 14 x 35 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
126 g
Bruttogewicht:
217 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Maß Zusatzinfo:
350 mm Stiellänge, 140 mm Durchmesser
Farbe:
Rot
Material:
Metall sonstige
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Saugglocke, Saugglocke (Rohrreiniger), saugglocke (rohrreiniger), Abflussreiniger, Saugglocke, WC-Rohrreiniger, WC, Toilette, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,45*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 78 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.