Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-22161100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22161100
EAN/GTIN:
     4008838234532
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher

WENKO Badezimmerwischer XXL Loano Weiß-Schwarz

Der stilvolle, schwarz-weiße Badezimmerwischer XXL Loano ist ein nützlicher Helfer in jedem Badezimmer.

Durch streifenfreies Abziehen der Dusch- und Badwannenkabine vermeidet der handliche Kunststoff-Wischer Kalkflecken. Er eignet sich auch ideal zum Reinigen anderer glatter Flächen, z.B. Spiegel und Wandfliesen im Badezimmer. Mit seiner extra breiten Wischfläche ist ein schnelles Abziehen garantiert. Das spart Zeit!

Mit dem praktischen Haken kann der Wischer einfach an der Duschstange aufgehängt werden und ist für den sofortigen Einsatz stets griffbereit. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Universeller XXL Badezimmerwischer zum streifenfreien Abziehen der Badezimmer- bzw. Duschwand
  • Zeitersparnis durch extra breite Wischfläche
  • Für alle glatte Flächen in Bad und Dusche
  • Mit praktischem Haken zum Aufhängen
  • Aus Kunststoff und Gummi in Weiß/Schwarz
  • Maße (B x H): 34 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
116 g
Bruttogewicht:
116 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Schwarz, Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, duschabzieher kunststoff wenko, duschabzieher kunststoff, duschabzieher, Duschwischer, Duschkabinenreiniger, Badwandreiniger, Dusche, Badwand, Duschkabine, Kalkflecken, Kalkfleckenentferner, Abzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,93834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08002*
€ 31,03522
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 22,82004*
€ 27,15585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32004*
€ 25,37085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63004*
€ 20,97975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22162100
ab € 17,62002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.