Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer Stahl
Artikel-Nr.:
     C4403-22941100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22941100
EAN/GTIN:
     4008838227367
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio, selbstklebend mit 3 Haken, schwarzer mattierter Stahl

Die hochwertige WENKO Hakenleiste Nostalgie Trio aus mattiertem, schwarzem Stahl ist mit drei cleveren Haken ausgestattet. Die Aufhänger eignen sich optimal für den Haushalt mit mehreren Personen, da die nostalgische, elegante Leiste dabei viel Platz für Handtücher, Waschlappen, Badetücher und Bademantel bietet.
Auch im Flur oder im Schlafzimmer hält die schicke Garderobenleiste im Retro-Look Ihre Kleidungsstücke, Jacken und Mäntel stets dekorativ griffbereit.

Zur Befestigung einfach die Schutzfolie abziehen und die Hakenleiste an die gewünschte Stelle ankleben.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 g
Bruttogewicht:
189 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
22 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Handtuchhaken, Klebe-Haken, Klebehaken, garderobenleiste 3 haken, garderobenleiste, garderobenleiste stahl, Haken, Wandhaken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96002*
€ 38,03242
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,32004*
€ 36,08085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 28,10004*
€ 33,43905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22940100
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.