Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     C4403-23545100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23545100
EAN/GTIN:
     4008838251713
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

WENKO Türgarderobenhaken, 4er Set, Weiß matt

Die hochwertigen Türgarderobenhaken im praktischen 4er Set erweitern einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten im Haushalt, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar machen.

Durch ihr dezentes Design im matten Weiß fügen sie sich in jeden Raum stilvoll ein und sind aufgrund des pulverbeschichtetem Stahls auch für den Einsatz im Nassbereich geeignet.

So können sie flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Die vier stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln.

Zur Befestigung werden die Garderobenhaken einfach an der Tür eingehängt (für Türen mit üblicher Falzstärke von 2 und 4 cm) - ohne Bohren, Schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängten Haken weiterhin problemlos.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
111 g
Bruttogewicht:
118 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
1,2 cm
Breite Einzelartikel:
7,6 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Türgarderobe, Türhaken, Türhängehaken, türgarderobenhaken wenko, garderobenhaken, Haken, Handtuchhaken, Handtuchhalter, Türgerderobe, Tür, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 130 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.