| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-23645100 Herst.-Nr.: 23645100 EAN/GTIN: 4008838259665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Seifenablage Badi Weiß, hochwertige Keramik Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Im eleganten, weißen Gewand mit matter Oberfläche wird die Seifenablage Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Die charmante Seifenschale eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Handseife im Bad oder der Küche. So bleibt die Seife immer an der gleichen Stelle, ohne zu verrutschen oder unschöne Streifen zu hinterlassen. Ergänzend zur Seifenablage Badi bietet WENKO auch die WC-Garnitur sowie den Seifenspender und Zahnputzbecher an. So holen Sie sich den Frische-Kick ins Badezimmer oder Gäste-WC. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau oder Chrom! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 192 g | Bruttogewicht: | 192 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 3 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage keramik, Seifen-schale, Ablage, Bad-Accessoire, Badezimmer, Seifenspender, Badzubehör, Badezimmerzubehör, Bad, Seife |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |