Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-24010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24010100
EAN/GTIN:
     4008838282533
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Polaris Weiß matt, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Zahnputzbecher Polaris in Weiß bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Passend zu dem modernen Zahnputzbecher hat WENKO auch ergänzend die WC-Garnitur und den Seifenspender Polaris im Programm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
422 g
Bruttogewicht:
422 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
24011100
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.