Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24011100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24011100
EAN/GTIN:
     4008838268841
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Polaris Weiß matt, Keramik, 390 ml

Die Bad-Accessoires Serie Polaris von WENKO zeichnet sich durch moderne Formen, hochwertige Keramik und ein sanftes, mattes Finish aus. Alle Accessoires dieser wunderschönen Bad-Serie verleihen dem Badezimmer eine dezente Eleganz.

Der Seifenspender Polaris Weiß kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch im Gäste-WC oder in der Küche macht der charmante Seifenspender eine gute Figur.

Durch die dezente Farbgebung und das besondere Design bringt der geschmackvolle Seifenspender elegantes Flair in die heimischen vier Wände.

Ergänzend zu dem komfortablen Seifenspender hat WENKO auch die passende WC-Garnitur und den passenden Zahnputzbecher Polaris im Programm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
376 g
Bruttogewicht:
376 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.39 l
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender 390 ml, cremeseifenspender, seifenspender keramik, Seifen-Dosierer, Seife, Flüssigseife, Flüssigseifen-Spender, Seifenspender Küche, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Spülmittel-spender, Badaccessoires, Badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
24010100
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.