Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-24186100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24186100
EAN/GTIN:
     4008838285381
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
wenko seifenablage

WENKO Seifenablage Nuria Gold/Weiß, Seifenschale aus hochwertiger Keramik

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
190 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage keramik, Seife-ablage, Spender, Schale, Ohne-bohren, Halter, Halterung, Dusche, Bade-zimmer, Badewanne, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.