Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte
Artikel-Nr.:
     C4403-24548100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24548100
EAN/GTIN:
     4008838324745
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Badematte
Badevorlage

WENKO Badematte Sassi, 50 x 80 cm, Weichschaummatte

Mit der praktischen Weichschaummatte von WENKO kommt ein echtes Allround-Talent zu Ihnen nach Hause. Die clevere Bodenmatte aus pflegeleichtem Kunststoff überzeugt mit ihrer Multifunktionalität und ansprechendem Design in attraktiver Stein-Optik.

Ideal eignet sich die Matte als Bad- und Duschvorleger im Badezimmer. Sie ist rutschfest und sorgt so für die nötige Sicherheit, überall da wo es nass werden kann. Auch in der Küche macht sie als Küchenläufer eine gute Figur.

Im Außenbereich auf Balkon und Terrasse wird der Teppich zu einem dekorativen und widerstandsfähigem Hingucker.

Auch im Fitness- und Saunabereich ist es der perfekte Bodenbelag.

Durch den Weichschaum erhalten Sie einen angenehmen Trittkomfort. Dabei ist die Bodenmatte sehr hygienisch, atmungsaktiv und für Fußbodenheizung geeignet. Dank der flexiblen Handhabung kann die Matte bequem auf die gewünschte Größe mit der Schere zugeschnitten werden.

Der komfortable Teppich ist schmutzabweisend und bei Bedarf kinderleicht in der Waschmaschine bis 40 Grad schonend zu reinigen. Maße (B x T): 50 x 80 cm

Material: Kunststoff
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 344 g

Highlights:

  • Vielseitig einsetzbar: Die Weichschaummatte im attraktiven Stein-Design ist universell nutzbar und der perfekte Bodenbelag für den Innen- und Außenbereich. Die Bodenmatte eignet sich hervorragend als Badvorleger & Duschvorleger im Badezimmer, als Küchenmatte oder für Balkon, Terrasse und Sauna
  • Immer die passende Größe: Neben dem komfortablen Laufgefühl ist der Vorleger auch äußerst flexibel in der Handhabung. Die Matte kann bequem auf die gewünschte Größe mit der Schere zugeschnitten werden
  • Mehr Sicherheit: Der wasserabweisende Teppich dient als rutschfeste Unterlage und ermöglicht ein sicheres Fortbewegen auch bei Feuchtigkeit
  • Langlebig & hygienisch: Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit aus besonders haltbarem Kunststoff werden Sie lange Freude an Ihrem Vorleger haben. Dabei ist die Bodenmatte sehr hygienisch, atmungsaktiv und für Fußbodenheizung geeignet
  • Einfache Pflege: Der pflegeleichte Teppich ist schmutzabweisend und bei Bedarf kinderleicht in der Waschmaschine bis 40 Grad schonend zu reinigen. Maße (B x T): 50 x 80 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
344 g
Bruttogewicht:
358 g
Länge Einzelartikel:
80 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe/Height 0,5 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerteppich, Badteppich, Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, bädermatten, Weich-schaummatte, Badvorleger, Duschvorleger, Teppich Antirutsch, Badläufer, badteppich, badezimmerteppich, badematte rutschfest, badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.