Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Füllmenge: 320 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24595100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24595100
EAN/GTIN:
     4008838335253
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

WENKO Desinfektionsmittel-Spender Istres Schwarz, Seifenspender & Desinfektionsspender, Füllmenge: 320 ml

Mit WENKO mehr Handhygiene im Haushalt – unsere Flüssigkeits-Spender erleichtern die wichtige Hygiene, um die Verbreitung von Viren, Bakterien und Keimen zu vermeiden. Da Krankheitserreger vor allem über die Hände übertragen werden, ist regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren ratsam.

Der Desinfektionsmittelspender und Seifenspender Istres Schwarz ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und eignet sich ideal zur portionierten Abgabe von Flüssigkeiten wie Desinfektionsmittel, flüssige Seife, Haarspülung, Duschgel, Shampoo & Lotion in Bad, Dusche und WC.

Ganz einfach auf Knopfdruck erhält man die gewünschte Menge. Die Kammer ist individuell bis zu 320 ml befüllbar.

Der Seifenspender tropft nicht, ist leicht zu reinigen und einfach nachfüllbar. Durch die transparente Optik kombiniert mit angesagtem Schwarz kann die vorhandene Restmenge jederzeit eingesehen werden.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel sowie doppelseitiges Klebeband - zum Befestigen ohne bohren - enthalten.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz, Transparent
Maße B/H/T: 6 cm x 18,5 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 168 g

Highlights:

  • Effektive Handhygiene: Der Wandspender bietet zuverlässigen Schutz durch intelligente Handhygiene mit 320 ml Füllmenge für Desinfektions-, Wasch- und Pflegemittel. Der hygienische Kunststoff ist leicht zu reinigen und der Flüssigspender ist einfach nachfüllbar
  • Komfortable Handhabung: Die einfache und hygienische Bedienung erfolgt ganz bequem auf Knopfdruck, schon wird die gewünschte Menge an Flüssigkeit abgegeben. Der Desinfektionsmittelspender tropft nicht und benötigt keine Batterien zur Funktion
  • Multi-Talent: Der Universalspender eignet sich hervorragend für Ihren Hygienebereich, ob Zuhause im Bad, Gäste-WC und Küche oder im Büro. Durch die transparente Optik kombiniert mit angesagtem Schwarz kann die vorhandene Restmenge jederzeit eingesehen werden
  • Wand-Befestigung nach Wunsch: Der Seifendosierer kann ganz einfach an der Wand befestigt werden, Schrauben und Dübel sowie doppelseitiges Klebeband zur Befestigung ohne Bohren werden mitgeliefert
  • Lieferumfang: Desinfektionsspender & Seifenspender Istres Schwarz von WENKO inklusive Schrauben, Dübel und doppelseitiges Klebepad, Kunststoff, Maße (B x H x T): 6 x 18,5 x 7,5 cm, Fassungsvolumen: 320 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
168 g
Bruttogewicht:
243 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.32 l
Farbe:
Schwarz, Transparent
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Automatik-Seifenspender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender wandmontage, Badaccessoires, Badausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.