Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale
Artikel-Nr.:
     C4403-25353100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25353100
EAN/GTIN:
     4008838362815
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage

WENKO Seifenablage Palena Bronze, Seifenschale

Moderne Eleganz und ein Hauch von rustikalem Glamour – Die Accessoires der Bad-Serie Palena von WENKO verwandeln das Badezimmer mit ihrem schicken Design in Bronze in einen eleganten Wohlfühlort.

Die Seifenablage Palena aus dem hochwertigen Kunststoff Polyresin wird zum Eyecatcher auf dem Waschbecken oder Badablagen. Die Kombination aus bronzenen und schwarzen dünnen Ringen, die die Ablage umrunden, fällt sofort ins Auge. Doch anders als etwa Gold oder Silber besticht die Seifenablage Palena in Bronze durch zurückhaltenden Glamour.

Feste Handseife findet in der runden Schale mit (B/T x H): Ø 10,5 x 2,5 cm einen eleganten Aufbewahrungsplatz auf dem Waschbecken im Badezimmer oder Gäste-WC. Immer beliebter werden feste Shampoos oder Duschgele. Auch sie können in der Seifenschale sicher abgelegt und zum Beispiel auf Duschablagen platziert werden.

Zwar dient die Ablage vornehmlich der Aufbewahrung fester Seifen, doch lässt sich das Bad-Accessoire auch für andere Räume nutzen und ganz leicht umfunktionieren. Kleine Dinge, die gerne durcheinandergeraten sind in der Schale gut aufgehoben. Drapieren Sie etwa Schmuck oder Haar-Accessoires und haben Sie die kleinen Lieblingsstücke so immer schnell griffbereit. Auch auf dem Schreibtisch kann die Ablage zu einem nützlichen Ordnungshelfer werden.

Die Trendfarbe Schwarz, kombiniert mit den metallischen Farbelementen in Bronze, ermöglicht vielfältige Einrichtungskonzepte – von glamourös über rustikal bis minimalistisch. Runden Sie Ihre Bad-Idee ab mit passenden Accessoires der Serie Palena von WENKO. Die Bad-Serie in Bronze beinhaltet neben der Seifenablage noch einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher und eine WC-Garnitur.

Material: Polyresin
Farbe: Bronze
Maße B/H/T: 2,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 187 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
187 g
Bruttogewicht:
187 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Kupfer
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Seifenablage;Seifenablage bronze;Seifenablage schwarz;Wenko Seifenablage;Ablage Handseife;Seifenschale;Seifenschale bronze;Seifenschale schwarz;Bad-Deko;Badezimmer-Deko;Bad-Accessoires;Ablage festes Shampoo;Ablage Stückseife;Handseife Schale;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.