|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4403-3792767100 Herst.-Nr.: 3792767100 EAN/GTIN: 4008838148983 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Vakuum Jumbo Cube XXL , 180 x 90 x 50 cm Das clevere WENKO Vakuum Aufbewahrungssystem löst alle Platzprobleme im Handumdrehen. Einfach die zu verstauenden Gegenstände in den Vakuum Jumbo Cube XXL Beutel geben, verschließen und mit Hilfe des Staubsaugers die Luft absaugen. Spielend leicht wird so bis zu 75% Platz gespart. Der Jumbo Vakuum-Beutel mit der Größe XXL (180 x 90 x 50 cm) ist mit einer praktischen Standfläche für noch größeres Fassungsvermögen ausgestattet. Der große Vakuum-Sack bietet ideale Aufbewahrungsmöglichkeiten für besonders große und sperrige Gegenstände wie z.B. Kinderwagen oder Gartenmöbelauflagen. Das Volumen der Decken oder Polster wird auf ein Minimum reduziert. Staub, Nässe und Motten werden in diesem geschützten Behältnis von dem Inhalt fern gehalten. Die extra dicke Folienqualität eignet sich für Langzeitaufbewahrung. Jederzeit ist eine Übersicht des Inhalts durch die Transparenz des Vakuum-Platzsparers gewährleistet, ohne diesen zu öffnen. Bei Entnahme aus dem Aufbewahrungssystem nehmen die Textilien wieder das ursprüngliche Volumen an. Hinweis: Ein Vakuumsystem empfiehlt sich nicht für Seide und Leder sowie feder- oder daunengefüllte Textilien, da ein eventueller Bruch der Federn eine eingeschränkte Wärmeleistung zur Folge haben kann. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktisches Vakuum Aufbewahrungssystem spart bis zu 75% Platz
- Großes Platzwunder für sperrige Gegenstände wie Gartenpolster, Kinderwagen, u.v.m.
- Einfach mit Hilfe des Staubsaugers Luft absaugen
- Bei Entnahme nehmen die Textilien das ursprüngliche Volumen an
- Maße (B x H x T): 180 x 90 x 50 cm
Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 331 g | Bruttogewicht: | 356 g | Länge Einzelartikel: | 50 cm | Höhe Einzelartikel: | 90 cm | Breite Einzelartikel: | 180 cm | Farbe: | Transparent | Material: | Polyethylen, Polyamid |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, pe-beutel, Raumspar-Kleidersack, vakuum-beutel, vakuum-säcke, vakuum-platzsparer, Kleidersäcke, Kleiderschrank, Kleideraufbewahrungssyseme, Vakuum Kleideraufbewahrung, Kleideraufbewahrung Vakuum, aufbewahrungssystem |
|  |  |
| |