Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zauberkugel, Magnetsystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel, Magnetsystem
Artikel-Nr.:
     C4403-3907011500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3907011500
EAN/GTIN:
     4008838830710
Suchbegriffe:
Wäschebälle

Maximex Zauberkugel, Magnetsystem

Wunderbar weiche Wäsche im Schongang verspricht die Zauber-Kugel.
Die Wäsche wird bei gleicher Waschmittel-Dosierung sauberer und spürbar weicher. Schmutz wird mechanisch aus dem Gewebe gelöst ohne die Textilien zu strapazieren, somit wird Waschpulver gespart.
Auch Waschmittelrückstände werden zuverlässig entfernt.

Material: Gummi, innenliegend: Magnet
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 6 cm x 6 cm
Nettogewicht: 78 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
74 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Farbe:
Grün
Material:
Gummi, innenliegend: Magnet
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, Waschmittel, Wasser, Spülmaschine, weich, weiches Wasser, Mittel für weiches Wasser, weicheres Wasser, Wasser weicher machen, weicheres Wasser Waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,75058*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 102 Stück (ab € 2,58579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,6908*
€ 433,98205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,86052*
€ 432,99402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,42002*
€ 422,94982
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 336,91008*
€ 400,923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,40054*
€ 377,70664
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 306,94044*
€ 365,25912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 296,48034*
€ 352,8116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,75058*
€ 313,86319
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
3907010500
ab € 112,92*
Ähnlich
Maximex
3907021500
ab € 264,42021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.