Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem
Artikel-Nr.:
     C4403-3907021500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3907021500
EAN/GTIN:
     4008838917763
Suchbegriffe:
Wäschebälle

Maximex Zauberkugel 2er Set, Magnetsystem

Wunderbar weiche Wäsche im Schongang verspricht die Zauber-Kugel.
Die Wäsche wird bei gleicher Waschmittel-Dosierung sauberer und spürbar weicher. Schmutz wird mechanisch aus dem Gewebe gelöst ohne die Textilien zu strapazieren, somit wird Waschpulver gespart.
Auch Waschmittelrückstände werden zuverlässig entfernt. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stück.

Material: Gummi, innenliegend: Magnet
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 6 cm x 6 cm
Nettogewicht: 148 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
148 g
Bruttogewicht:
162 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
6 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Grün
Material:
Gummi, innenliegend: Magnet
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, Waschmittel, Wasser, Spülmaschine, weich, weiches Wasser, Mittel für weiches Wasser, weicheres Wasser, Wasser weicher machen, weicheres Wasser Waschmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,09024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 51 Stück (ab € 5,17824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,1604*
€ 433,35088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,65002*
€ 406,56352
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 323,83011*
€ 385,35783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,46024*
€ 367,06769
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 298,28013*
€ 354,95335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 288,09033*
€ 342,82749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,09024*
€ 314,26739
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
3907010500
ab € 112,85025*
Ähnlich
Maximex
3907011500
ab € 264,04026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.